| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91078556 Herst.-Nr.: 24126186W EAN/GTIN: 4011334526421 |
| |
|
| | |
| Enocean Wippe 2fach Q.x, anth. samt 24126186W Enocean Wippe 2fach, Q.x, anthrazit samt Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,81* | € 6,39* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,311* | € 7,011* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,89* | € 7,37* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,04* | € 7,56* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,69* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|