| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91063678 Herst.-Nr.: 1030570 EAN/GTIN: 4003468100738 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder (PIR) Wieland GST18Stecks. theMova S360-100 GST Bewegungsmelder für Deckeneinbau, mit vorkonfektioniertem Kabel und Wieland GSTi18 Steckern, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Mischlichtmessung, Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Werte voreingestellt (fernparametrierbar) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 71,98* | € 91,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,07* | € 91,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,16* | € 93,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,15* | € 97,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,99* | € 107,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|