| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91061020 Herst.-Nr.: 2CKA006190A0046 EAN/GTIN: 4011395193594 |
| |
|
| | |
| Analogeingang 4F 6190/51-101 Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von vier analogen Eingangssignalen. Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA, 0 1000 Ohm, PT100, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert. Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung ist integriert. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Ausführung: | Basismodul | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analogeingang, Analogschnittstelle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,44* | € 223,10* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,53* | € 223,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 185,89* | € 227,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,45* | € 229,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 297,46* | € 353,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|