| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40274281 Herst.-Nr.: 2CKA006190A0046 EAN/GTIN: 4011395193594 |
| |
|
| | |
| Analogeingang, Busch-Installationsbus KNX, REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge, Analogeingang 4-fach Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von vier analogen Eingangssignalen. Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1000 Ohm, PT100, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert. Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung ist integriert. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Eingänge: 4 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6190/51-101, 619051101, 2CKA006190A0046, Bussystem-Analogeingang, 101, ABB, Analog-Eingänge, Analog-Sensorschnittstelle, Analogeingang, Analogeingang 4-fach, Analogeingangsmodul, Analogeingänge, Analogschnittstelle, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, Eingabe, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gebäudesystemtechnik, Haussteuerung, KNX, Smarthome, Vernetzung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,01* | € 222,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 182,88* | € 223,14* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 186,40* | € 226,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,79* | € 228,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 297,27* | € 353,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|