| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91060275 Herst.-Nr.: 30232 EAN/GTIN: 4260742832321 |
| | |
|
| | |
| Glas-Tastenfeld rahmenlos sw m.6+4Tasten,6 LED LCN - GTS10DB Das LCN-GTS10D ist ein Info-Tastenfeld mit TFT-Display. Es ist für die Montage auf zwei UP-Dosen oder einer Doppeldose vorgesehen und kann mittels einer speziellen Montageplatte fest an der Wand verankert werden. Der Anschluss erfolgt über den I-Anschluss des beiliegenden LCN-Netzteils LCN-NUI und einem LCN-Busmodul ab Version 140719 (Juli 2010). Im Sensortastenfeld LCN-GTS10D ist ein Temperatursensor integriert. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | Unterputz | Anzahl der Betätigungspunkte: | 10 | Anzahl der Tasten: | 10 | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit Beschriftungsfeld: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor, Tastsensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 319,93* | € 371,21* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 321,58* | € 371,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,31* | € 374,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 329,66* | € 382,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 356,96* | € 415,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|