Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 4 mm²,gr/gn-ge 2022-109/000-036


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2022-109/000-036 Anschlussblock 9P Mehrfarbig
Wago 2022-109/000-036 Anschlussblock 9P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     3517B-90853528
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-109/000-036
EAN/GTIN:
     4045454912871
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste 4 mm²,gr/gn-ge 2022-109/000-036

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5,2 mm
9-polig
4,00 mm²
grau/grün-gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,16061*
€ 4,81061*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,6604*
€ 5,3704*
50
Frei Haus
ab € 4,6866*
€ 5,4266*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,812*
€ 5,562*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,841*
€ 5,591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,3704*
€ 6,39078
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6604*
€ 5,54588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 268,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,4891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.