Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 1,5 mm²,gr/gn-ge 2020-110/000-036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90852104
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-110/000-036
EAN/GTIN:
     4050821026877
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste 1,5 mm²,gr/gn-ge 2020-110/000-036

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
10-polig
1,50 mm²
grau/grün-gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,37535*
€ 5,57535*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 4,6476*
€ 5,8476*
25
Frei Haus
ab € 4,8488*
€ 6,0788*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,1255*
€ 6,3155*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,1304*
€ 6,3604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,8476*
€ 6,95864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4576*
€ 6,49454
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6476*
€ 5,53064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 146,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.