Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etage fallend BSKM-EF 0711RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90767697
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216611
EAN/GTIN:
     4012196532629
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Etage fallend BSKM-EF 0711RW

Vertikalbogen in fallender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
70 mm
Außenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
70 mm
Innenbreite:
110 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,02*
€ 145,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,47*
€ 150,37*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 123,60*
€ 151,06*
Frei Haus
ab € 128,79*
€ 157,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,01*
€ 160,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.