Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Reduzierabzweig BSKM-TR 1025RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Reduzierabzweig BSKM-TR 1025RW
T-Reduzierabzweig BSKM-TR 1025RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90767614
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216647
EAN/GTIN:
     4012196532377
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

T-Reduzierabzweig BSKM-TR 1025RW

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 1025, Abzweig reduziert auf BSKM 0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
108 mm
Außenbreite:
110 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenbreite:
250 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,68*
€ 173,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,63*
€ 179,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,85*
€ 184,18*
Frei Haus
ab € 153,52*
€ 186,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,42*
€ 187,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216649
ab € 74,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.