Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusskappe Easy I30, 210x50 EY1307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90765752
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     EY1307
EAN/GTIN:
     4250586104852
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Endstück Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal

Abschlusskappe Easy I30, 210x50 EY1307

EASY Installationskanal I 30, montagefertig, zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Stumpfstoßtechnik, Abschlusskappe
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
30
Außenhöhe:
113 mm
Außenbreite:
274 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
210 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10500 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,91*
€ 33,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,78*
€ 34,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,31*
€ 36,43*
€ 3,90*
ab € 28,24*
€ 37,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,71*
€ 50,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.