Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R06, rund, 215mm BKA300800R06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90761791
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKA300800R06
EAN/GTIN:
     4012002236338
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
hager schalterabdeckung

Abdeckung R06, rund, 215mm BKA300800R06

Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 300x800mm. Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Länge:
800 mm
Materialstärke:
3 mm
Montageöffnung:
für Geräteeinsatz
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Deckelbefestigung rastend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Unterflurkanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,92*
€ 62,44*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,73*
€ 62,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,51*
€ 63,33*
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 63,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,79*
€ 68,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.