Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R12, rund, 306mm BKA400800R12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90761719
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKA400800R12
EAN/GTIN:
     4012002236512
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Abdeckung R12, rund, 306mm BKA400800R12

Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm. Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Länge:
800 mm
Materialstärke:
3 mm
Montageöffnung:
für Geräteeinsatz
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Deckelbefestigung rastend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,06*
€ 77,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,16*
€ 77,45*
Frei Haus
ab € 61,36*
€ 78,93*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,37*
€ 80,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,12*
€ 81,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.