Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung blind für BK BKA400800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90761700
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKA400800
EAN/GTIN:
     4012002236420
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Abdeckung blind für BK BKA400800

Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm. Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Länge:
800 mm
Materialstärke:
3 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Deckelbefestigung rastend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,40*
€ 64,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,71*
€ 65,00*
Frei Haus
ab € 50,82*
€ 66,21*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,67*
€ 67,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,45*
€ 68,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.