| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90754329 Herst.-Nr.: R3046VERZ EAN/GTIN: 4012740890175 |
| |
|
| | |
| T-Stück für FWK 50x210 verz. R3046verz T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Weitere Informationen: | | Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: | 30 | Außenhöhe: | 88 mm | Außenbreite: | 250 mm | Innenhöhe: | 50 mm | Innenbreite: | 209 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 10450 mm² | Anzahl der beflammbaren Seiten: | 3 | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Ummantelung: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 296,33* | € 346,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,44* | € 350,07* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 299,93* | € 353,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,81* | € 353,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 304,18* | € 358,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|