Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längenanpaßstück FWK 30/50210 L 6850 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90753320
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L68509010
EAN/GTIN:
     4012740842372
Suchbegriffe:
Kabelkanal Längenanpaßstück
Längenanpassstück Brandschutzkanal

Längenanpaßstück FWK 30/50210 L 6850 rws

Längenanpassstück zu FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x210mm reinweiß. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,14*
€ 154,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,44*
€ 155,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,39*
€ 159,14*
Frei Haus
ab € 129,90*
€ 161,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.