Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 2700K FAB 152.1027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 2700K FAB 152.1027
LED-Pendelleuchte 2700K FAB 152.1027
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90654041
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649351
EAN/GTIN:
     7320043533543
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
LED Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 2700K FAB 152.1027

Vielseitig einsetzbare Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Deckenbaldachin in weiß, chromfarbene Kabelaufnahme mit Zugentlastung, Textilkabel weiß (Kabellänge: 2500 mm), Kabellänge am Baldachin einstellbar, Lampenfassung E27, kein LED-Leuchtmittel im Lieferumfang, Leuchtenkörper aus glänzendem Opalglas, Deckenbefestigung mit Schaukelhaken (nicht im Lieferumfang), 2-polige Anschlussklemme

Leuchtmittel: LED A60 | 827 | CRI 80 | 2700 K
Fassung: E27
Lebensdauer: L80 B20 25.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 202,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,54*
€ 203,36*
Frei Haus
ab € 196,00*
€ 243,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.