|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-90550128 Herst.-Nr.: 256200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Datenlogger SolarLog 50 256200 Das Gateway Solar-Log 50, für beste Qualität zu geringen Kosten und schneller Datenübertragung zum Portal Solar-Log WEB Enerest(TM). Zur Installation auf der Hutschiene. Max. Anlagengröße: 15 kWp (per Lizenz erweiterbar auf 30 kWp), Anschlüsse: max. 5 Komponenten (per Lizenz erweiterbar auf 10), Schnittstellen: 2 x RS485 oder RS 422, Ethernet, USB Anschluss, Eingangs-/Gerätespannung 24V, die dynamische x% Regelung ist mit inklusive Weitere Informationen:  |  | Speicherung von elektrischen Werten (DC): | nein | Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-232: | nein | Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485: | ja | Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Bluetooth: | nein | Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter CAN-Bus: | nein | Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter MOD-Bus: | nein | Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Ethernet: | ja | Kommunikationsschnittstelle Internet Analogmodem: | nein | Kommunikationsschnittstelle Internet ISDN-Modem: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |