Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90468706 Herst.-Nr.: 5080434 EAN/GTIN: 4012196745999 |
| |
|
| | |
| Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig PDP-P-2x2-24-OS Oberteil, Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik Schutzgerät für mehradrige Systeme Frequenzbereich bis 100 MHz Geringe Baubreite von 12,5 mm Mit optischer Signalisierung und Möglichkeit zur Fernsignalisierung Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik. Weitere Informationen: | | Höchste Dauerspannung AC: | 21 V | Höchste Dauerspannung DC: | 30 V | Nennableitstoßstrom (8/20): | 10 kA | Signalisierung am Gerät: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 85,41* | € 108,16* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,07* | € 108,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,22* | € 108,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,01* | € 112,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,03* | € 121,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|