Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter DEHNbloc M FM DB 1 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     3517B-90455330
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961125
EAN/GTIN:
     4013364118621
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter dehn

Blitzstromableiter DEHNbloc M FM DB 1 255

Einpoliger, koordinierter Blitzstromableiter DEHNbloc modular, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A 1.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,35*
€ 192,71*
2 Tage
105
€ 6,50*
ab € 172,91*
€ 202,61*
€ 5,95*
ab € 175,54*
€ 205,58*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 176,15*
€ 207,12*
Frei Haus
ab € 181,86*
€ 212,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
961001
€ 168,47*
Zubehör
Dehn
961002
€ 176,38*
Zubehör
Dehn
961003
€ 179,09*
Zubehör
Dehn
910200
€ 126,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.