| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90369318 Herst.-Nr.: 807364 EAN/GTIN: 4062029213751 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte chrom 807364 Leuchten mit spezieller gebogener Form und kleinen Abmessungen. Ausführung mit Fassung E27. Gehäuse aus Aluminium. Standardausführung: innen weiß. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau- Pendelmontage. Anschlusskabel mit Baldachin separat bestellen. Sonderfarben für innen und außen auf Anfrage. Anschlusskabel mit Baldachin separat bestellen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Chrom | Werkstoff der Abdeckung: | ohne Abdeckung | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,21* | € 239,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,71* | € 246,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|