| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90367556 Herst.-Nr.: 83070106 EAN/GTIN: 8435297875321 |
| |
|
| | |
| Photovoltaik-Stringbox 2 MPP 1000V Typ 1+2 PVBT12-1000V-BH-213 DC PV Junction Boxes ist eine Serie von DC Photovoltaik Generator Anschlusskästen zum Schutz der Umrichter nach IEC/EN vor Blitz- und Überspannungen. Die Boxen sind vorinstalliert und werden parallel zu den Umrichtern, hauptsächlich für 1000Vdc Dachinstallationen, eingesetzt. Verfügbar sind die Boxen in unterschiedlichen Konfigurationen, z.B mit Typ 1+2 oder Typ 2 Ableitern, Kabelverschraubungen oder MC4 - teckern und für eine unterschiedliche Anzahl an MPPTs und Strings. Weitere Informationen: | | Montage neben Schrank: | nein | Montage über Schrank: | nein | Montage unter Schrank: | nein | Polzahl: | 6 | Max. Querschnitt der Anschlussleitung: | 16 mm² | Max. Querschnitt des Einspeisekabels: | 16 mm² | Anschlussart: | Klemme | Schutzart (IP): | IP65 | Höhe: | 180 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Generatoranschlusskasten, PV-Kupplungsstecker, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, mersen generatoranschlußkasten, anschlusskasten, blitzstromableiter typ 1, Einspeisunggehäuse, Einspeisegehäuse, Einspeisungsschrank, Einspeiseschrank, Anschlussschrank, Schrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,12* | € 285,52* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 236,68* | € 286,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,92* | € 287,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 249,47* | € 298,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 364,37* | € 432,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|