| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90278761 Herst.-Nr.: 412725 EAN/GTIN: 3414971975576 |
| |
|
| | |
| Astrozeitschaltuhr 1 Kanal 412725 Legrand AlphaRex³ DY21 BLE, digitale Astrozeitschaltuhr inkl. Jahres- und Wochenzeitschaltuhr, 1 Kanal, 84 Schaltprogramme, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, mit Steuereingang, Programmerstellung direkt am Gerät oder per App Time Switch von Legrand direkt über Bluetooth programmierbar. Datenschlüsselaufnahme entfällt. Astrofunktion (Sonnenunter/-aufgänge) kombinierbar mit Schaltuhrfunktion. Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Anzahl der Kanäle: | 1 | Versorgungsspannung: | 230 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50..60 Hz | Gangreserve in Jahren: | 5 | Ganggenauigkeit pro Tag: | 0,1 s | Textführung im Display: | ja | Externe Programmierung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand digitale schaltuhr, schaltuhr digital up, legrand schaltuhr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,82* | € 132,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 112,06* | € 137,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,56* | € 143,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,14* | € 159,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 145,83* | € 178,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|