Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Typ 1+2, 1+1 412256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiableiter Typ 1+2, 1+1 412256
Kombiableiter Typ 1+2, 1+1 412256
Artikel-Nr.:
     3517B-90278617
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412256
EAN/GTIN:
     3414970518309
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Kombiableiter Typ 1+2, 1+1 412256

Legrand Kombiableiter Typ 1+2/Class I+II nach IEC/EN 61643-11, 1+1 Schaltung, für TT und TN-S Systeme, Nennspannung 230/400 VAC, Blitzstoßstrom Iimp(10/350) 8 kA/Pol. Höchste Dauerspannung (Uc) 320 VAC. Zum Schutz vor Überspannungen nachgeordneter Verbraucher durch indirekte Blitzeinschläge, Schalthandlungen und Freileitungseinspeisung. Mit Plug-in Schutzmodul und Statusanzeige: Grün(SPD betriebsbereit) Orange (Plug-in Schutzmodul austauschen).
Weitere Informationen:
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,92*
€ 220,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,16*
€ 221,00*
Frei Haus
ab € 187,48*
€ 226,23*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 200,66*
€ 241,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.