| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90278608 Herst.-Nr.: 412241 EAN/GTIN: 3414970517647 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter 2+0SchaltungImax40kA 412241 Legrand Überspannungsableiter Typ 2/Class I nach IEC/EN 61643-11, 2+0 Schaltung, für 1phasige TN-Systeme, Nennspannung 230/400 VAC, Ableitstoßstrom Imax (8/20) 40 kA/Pol. Höchste Dauerspannung (Uc) 320 VAC. Zum Schutz vor Überspannungen nachgeordneter Verbraucher durch indirekte Blitzeinschläge oder Schalthandlungen. Mit Plug-in Schutzmodul und Statusanzeige: Grün(SPD betriebsbereit) Orange (Plug-in Schutzmodul austauschen). Weitere Informationen: | | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | nein | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | ja | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 2 | Nennableitstoßstrom (8/20): | 20 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 94,67* | € 118,73* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,27* | € 118,84* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,34* | € 118,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,32* | € 123,63* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,34* | € 130,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|