Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90266321 Herst.-Nr.: RENF22R2MMW EAN/GTIN: 3606480936203 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Zeitrelais NFC-Einstellung RENF22R2MMW Zelio Time. Modernes elektronisches Multifunktionszeitrelais mit 28 Zeitfunktionen und 2 Wechslerkontakten, belastbar bis je 8 A. Sämtliche Einstellungen erfolgen per Smartphone durch die kostenloser App -Zelio NFC- und die Datenübertragung mittels NFC. Damit ist eine intuitive Auswahl der Zeitfunktion und exakte Einstellung von Millisekunden bis zu Stunden einfach möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion ansprechverzögert: | nein | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | nein | Funktion ausschaltwischend: | nein | Funktion Stern/Dreieck: | ja | Funktion Impulsformend: | ja | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | ja | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,23* | € 59,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,47* | € 59,60* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,79* | € 60,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,38* | € 60,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,90* | € 61,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|