Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Ph. LVZ00WE150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Ph. LVZ00WE150
Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Ph. LVZ00WE150
Artikel-Nr.:
     3517B-90264693
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVZ00WE150
EAN/GTIN:
     4049857129652
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Ph. LVZ00WE150

Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3. Stromwandlerblock für die Montage der Größe NH00.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1,5 VA
Genauigkeitsklasse:
3
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,79*
€ 58,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,56*
€ 59,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,17*
€ 60,00*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,37*
€ 60,30*
Frei Haus
ab € 47,69*
€ 60,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.