Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelleuchte 230AC/DC, blau Z-EL/BL230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelleuchte 230AC/DC, blau Z-EL/BL230
Einzelleuchte 230AC/DC, blau Z-EL/BL230
Artikel-Nr.:
     3517B-90261525
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     103131
EAN/GTIN:
     4015081029907
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais

Einzelleuchte 230AC/DC, blau Z-EL/BL230

Einzelleuchte, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632
Weitere Informationen:
Farbe der Kalotte:
blau
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,78*
€ 21,06*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,80*
€ 21,19*
8 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 21,81*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 16,24*
€ 22,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,53*
€ 23,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.