Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster mit LED-Melder grün, 2S, 12V SVN461


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster mit LED-Melder grün, 2S, 12V SVN461
Taster mit LED-Melder grün, 2S, 12V SVN461
Artikel-Nr.:
     3517B-90258763
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN461
EAN/GTIN:
     3250615725530
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
hager leuchtmelder
leuchtmelder
48v leuchtmelder

Taster mit LED-Melder grün, 2S, 12V SVN461

Taster 16A 2 Schließer 12 + 48V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE. Taster mit LED Meldeleuchte nach nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 20,51*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,30*
€ 24,11*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,53*
€ 24,45*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,59*
€ 24,60*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,73*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.