Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr Data Micro +


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltuhr Data Micro +
Schaltuhr Data Micro +
Artikel-Nr.:
     3517B-90254928
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09800031
EAN/GTIN:
     4014712151048
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr

Schaltuhr Data Micro +

Zeitschaltuhren schalten zu festgelegten Zeiten einen Kontakt ein oder aus. Sie helfen Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Die kompakten digitalen Zeitschaltuhren der Baureihe Data Micro steuern bis zu zwei elektrische Lastkreise über Tages- und Wochenprogramme. Sie unterstützen die Ansteuerung der Kontakte durch Ein-/Ausschaltung und die Erzeugung von Pulsen.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45..60 Hz
Gangreserve in Stunden:
35000
Gangreserve in Jahren:
3,995434
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,75*
€ 71,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,86*
€ 72,72*
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 73,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 57,05*
€ 73,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,32*
€ 81,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09800032
ab € 69,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.