Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90252939 Herst.-Nr.: A9MEM3115 EAN/GTIN: 3606480481505 |
| |
|
| | |
| Energiezähler IEM3115 3P+N 63A 4Tarf Mid A9MEM3115 Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3115 Energiezähler, 3-phasig, mit Teilzähler, 4 Tarife. Eingang_T 2, MID Ja, max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 63 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum& Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 63 A | Maximalstrom (Imax): | 63 A | Nennspannung (Un) N-L: | 100..277 V | Nennspannung (Un) L-L: | 173..480 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Dreileiter/Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 157,13* | € 185,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,60* | € 189,27* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,77* | € 206,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,79* | € 211,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,26* | € 216,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|