Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter ITL 1P 16A 230-240VAC A9C30811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fernschalter ITL 1P 16A 230-240VAC A9C30811
Fernschalter ITL 1P 16A 230-240VAC A9C30811
Artikel-Nr.:
     3517B-90251977
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C30811
EAN/GTIN:
     3606480088957
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais

Fernschalter ITL 1P 16A 230-240VAC A9C30811

Fernschalter Acti 9 iTL. 1-polig, 1 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 230-240V AC / 110V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in TE 1.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43,5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230..240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Steuerspannung 2:
110 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, leistungsrelais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,33*
€ 11,33*
1 Tag
115
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 11,34*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,36*
€ 11,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 8,40*
€ 11,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,75*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.