Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter ZP T1 T2 T3 R9L22712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiableiter ZP T1 T2 T3 R9L22712
Kombiableiter ZP T1 T2 T3 R9L22712
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90185359
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     R9L22712
EAN/GTIN:
     4015153802728
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke

Kombiableiter ZP T1 T2 T3 R9L22712

Kombiableiter ZP für NARAuf 40mm SaS inAufrasttechnik Typ T1+T2+T3,mit äußerem Blitzschutz 12,5 kA,TT/TNS-System 3PN,leckstromfrei,Spannungsabgriff mit integrierter Sicherung und potentialfreien Fernüberwachungskontakt
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 248,71*
€ 292,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,70*
€ 293,19*
Frei Haus
ab € 249,43*
€ 295,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 390,38*
€ 457,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,37*
€ 326,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.