Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverteilerschrank 111kVA, 14 LS DEM160-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverteilerschrank 111kVA, 14 LS DEM160-W
Anschlussverteilerschrank 111kVA, 14 LS DEM160-W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90178040
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     DEM160-W
EAN/GTIN:
     4015609574483
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustromverteiler 3xcee 16a
baustellenstromverteiler

Anschlussverteilerschrank 111kVA, 14 LS DEM160-W

WALTHER Anschlussverteilerschrank
Anschlussleistung : 111kVA

nach IEC61439-4
Gehäuse (H24) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 3000 -feuerrot-
mit Doppeltür und 3-Punkt Stangenschloss
mit Drehknauf und Vorrichtung für Vorhängeschloss
mit Kranösen
inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
160 A
Anschlussleistung:
111 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler 3x 32a, Verteilerschrank, Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.995,01*
€ 9.109,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.995,92*
€ 9.110,78*
Frei Haus
ab € 9.085,66*
€ 9.200,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.109,87*
€ 10.840,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.078,54*
€ 10.803,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.015,89*
€ 10.728,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.995,01*
€ 10.704,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.