Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers 500x800x161mm IP44 FWB33A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers 500x800x161mm IP44 FWB33A
Feldverteiler,univers 500x800x161mm IP44 FWB33A
Artikel-Nr.:
     3517B-90158070
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB33A
EAN/GTIN:
     3250612736010
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler

Feldverteiler,univers 500x800x161mm IP44 FWB33A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 108PLE, 3x3 Reihen 500x800x161mm, ohne Klemme. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
9
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 447,68*
€ 510,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 447,86*
€ 510,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 466,58*
€ 529,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 473,12*
€ 535,56*
Frei Haus
ab € 477,01*
€ 540,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,56*
€ 637,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,49*
€ 632,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,37*
€ 607,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,18*
€ 591,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,12*
€ 563,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,92*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,90*
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,63*
Zubehör
Hager
UT22B
ab € 12,53*
Zubehör
Hager
UT22C
ab € 6,82*
Zubehör
Hager
UZ01A2
ab € 0,80*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 20,88*
Zubehör
Hager
UZ31M5
ab € 46,45*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 12,01*
Zubehör
Hager
UM00M1
ab € 155,03*
Zubehör
Hager
UM00M2
ab € 117,11*
Zubehör
Hager
UM00M0
ab € 26,16*
Zubehör
Hager
FZ002NV1
ab € 103,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.