Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBS für Feldverteiler 160/950mm UW61V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBS für Feldverteiler 160/950mm UW61V
EBS für Feldverteiler 160/950mm UW61V
Artikel-Nr.:
     3517B-90156621
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UW61V
EAN/GTIN:
     3250616330030
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Feldverteiler
Verteilerfeld

EBS für Feldverteiler 160/950mm UW61V

Einbausatz, univ., m. Hutschienen, f. Feldverteiler AP 6-reihig, 900x250mm, QC. Einbaufeld für Installationskleinverteiler Aufputz nach DIN EN 61439-1/-3  (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
87 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld hager, verteilerfeld
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,57*
€ 174,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,71*
€ 174,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 148,04*
€ 181,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 183,59*
Frei Haus
ab € 156,69*
€ 191,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ100
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.