Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Kleinverteiler ws,m.Tür m.Rückw. BC-A-2/26-TW-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-90155759
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110158
EAN/GTIN:
     4015081097180
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür

AP-Kleinverteiler ws,m.Tür m.Rückw. BC-A-2/26-TW-G

Haubenverteiler, 2-reihig, 26 TE, Schutzklasse 2, mitgelieferte Zusatzausrüstung: Kunststoffgehäuse, DIN-Schiene, Neutral- und Schutzleiterklemmen auf Klemmenträger, Rückwand, Montageanleitung, Beschriftungsbogen
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
13
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
355 mm
Breite:
260 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,67*
€ 26,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,87*
€ 28,08*
€ 4,00*
ab € 23,36*
€ 31,63*
€ 3,90*
ab € 23,64*
€ 31,71*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 41,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.