Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5B3 - HIGH IMPEDANCE 60HZ HAND RESET FLAG 7PG2321-1DA30-1BA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90064721
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7PG23211DA301BA0
EAN/GTIN:
     4025515727507
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter

5B3 - HIGH IMPEDANCE 60HZ HAND RESET FLAG 7PG2321-1DA30-1BA0

5B3 - HIGH IMPEDANCE, 60HZ HAND RESET FLAG SELF RESET CONTACTS CONTACT ARRANGEMENT: 3NO/0NC THREE CONTACTS, SETTING RANGE: 15V AC TO 270V A CASE SIZE E3 (4U HIGH)
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen für 3-polige Auslösung:
ja
Breite:
77,5 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
216,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.072,55*
€ 2.160,58*
Frei Haus
ab € 2.011,58*
€ 2.161,51*
Frei Haus
ab € 2.099,03*
€ 2.181,90*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.197,77*
€ 2.277,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.160,58*
€ 2.571,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,53*
€ 2.560,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.108,38*
€ 2.508,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.084,07*
€ 2.480,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.072,55*
€ 2.466,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.