Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigklemmen HLAK 25-1/4 M2 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungs-Abzweigklemme
Hauptleitungs-Abzweigklemme
Artikel-Nr.:
     3517B-89754951
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080168
EAN/GTIN:
     4025221401203
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Abzweigklemmen HLAK 25-1/4 M2 grau

Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
40 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol, Klemme, Klemmschienenblock, Hauptleitungsabzweigklemme, Anschlussklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,79*
3 Tage
118
3
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,83*
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 2,60334*
€ 3,99334*
2 Tage
155
1
€ 6,40*
ab € 2,72*
€ 4,16*
1
€ 3,90*
ab € 2,95*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,99334*
€ 4,75207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74334*
€ 4,45457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59334*
€ 4,27607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41334*
€ 4,06187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23334*
€ 3,84767
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60334*
€ 3,09797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,98002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.