Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumprofil 2m APRTW200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumprofil 2m APRTW200
Aluminiumprofil 2m APRTW200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-89754248
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRTW200
EAN/GTIN:
     4037293058766
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

Aluminiumprofil 2m APRTW200

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips, kann aber z. B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Die innenliegende abgeschrägte Bauform dient als Reflektor, wodurch das Licht nochmals gebündelt wird und somit eine extrem hohe Homogenität erreicht wird. Die separat erhältliche Kunststoff-Abdeckung KAMR wird in das Profil eingeclipst uns ist somit seitlich nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
26,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,53*
€ 28,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,54*
€ 28,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 22,07*
€ 30,99*
€ 3,90*
ab € 23,18*
€ 32,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.