| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89467897 Herst.-Nr.: 96503400 EAN/GTIN: 8719514965034 |
| |
|
| | |
| UV-C Anbauleuchte SM355P 4x #96503400 Als Teil der Philips UV-C-Luftdesinfektions-Serie wurde die Philips UV-C-Desinfektions-" Upper Room" -Leuchte für die Desinfektion von Luft in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Sie ist für die Installation an Zwischendecken vorgesehen. Die für niedrige Deckenhöhen optimierten UV-C-Strahlen werden auf Gerätehöhe und darüber verteilt. Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-C | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | ja | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.337,13* | € 1.470,74* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.326,10* | € 1.471,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.338,86* | € 1.485,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.397,98* | € 1.536,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|