| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89467671 Herst.-Nr.: 1571901012 EAN/GTIN: 4044538063683 |
| |
|
| | |
| LED-Panel Flat 830, 350mA, ws 1571901012 Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Betriebsgerät: nicht inklusive Dimmung: Betriebsgerätabhängig Material: Aluminium/Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (ØxH): 225x22 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerätempfehlung: Art. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, nobile led panel, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,93* | € 21,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,26* | € 21,95* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,88* | € 22,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 15,93* | € 22,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,32* | € 24,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|