Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/4000-830 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/4000-830 W
Artikel-Nr.:
     3517B-89454746
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0322033
EAN/GTIN:
     4029299526875
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 3000K ADLR 235/4000-830 W

Downlight ADLR, Anbau/Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 228 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 4050 lm, Bemessungsleistung 31 W, 130 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 26
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 291,04*
€ 346,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,30*
€ 346,81*
Frei Haus
ab € 294,30*
€ 349,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,29*
€ 412,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//607
ab € 26,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676
ab € 5,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209008
ab € 53,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.