| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89454231 Herst.-Nr.: 1551274 EAN/GTIN: 4029299531275 |
| |
|
| | |
| LED-Geräteträger 4000K VLGFS1501-5 #1551274 Geräteträger VLGFS, 1500 mm, passend für LINIA Tragschiene VLTM, Adapter 5-polig, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, xFlex, Lichtaustritt direkt, Abdeckung querprismatisch breitstrahlend, Schutzart IP54, Bemessungslichtstrom 7100 lm, Bemessungsleistung 60 W, 118 lm/W, Lichtfarbe 840, HACCP zertifiziert Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 10000 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geräteträger ip54, Geräteträger für Lichtbandsystem, Lichtträger, Leuchte, Anbauleuchte, Lichtbandleuchte, Leuchtensteg, Leuchtenkörper |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,11* | € 235,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,54* | € 246,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,89* | € 247,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,54* | € 253,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 212,52* | € 258,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|