Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Kombination 3S+3Ö 3RA2444-8XE32-1NB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Piktogramm/Symbol
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-89453792
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA24448XE321NB3
EAN/GTIN:
     4047621031316
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
Varistor
stern-dreieck-schützkombination sie...
stern-dreieck-schützkombination

Stern-Dreieck-Kombination 3S+3Ö 3RA2444-8XE32-1NB3

Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link, AC-3, 55 kW/400 V AC/DC 20-33 V Baugröße S3, Schraubanschluss elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö, Varistor integriert Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20..33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20..33 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20..33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schützkombination, Schützbaustein, Schütz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,31*
€ 980,29*
€ 5,95*
ab € 880,45*
€ 985,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 893,34*
€ 999,12*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 893,79*
€ 1.002,38*
Frei Haus
ab € 937,21*
€ 1.051,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,12*
€ 1.188,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,02*
€ 1.170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,76*
€ 1.129,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,62*
€ 1.100,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,34*
€ 1.063,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29433L
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.