Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung M16, lang EMSKVZ-L 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-89369084
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065860
EAN/GTIN:
     4007685034364
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16x1,5 wiska

Messingkabelverschraubung M16, lang EMSKVZ-L 16

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing mit externer Zugentlastung für den sicheren Halt von Rundkabeln, zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 372,68*
€ 427,33*
Frei Haus
ab € 358,67*
€ 427,33*
Frei Haus
ab € 377,82*
€ 430,27*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 378,02*
€ 430,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,33*
€ 508,5227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,01*
€ 490,2919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,80*
€ 471,002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 387,59*
€ 461,2321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,68*
€ 443,4892
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 14,9072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064008
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.