| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89354053 Herst.-Nr.: 3102571 EAN/GTIN: 8018367685138 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte 3000K 3102571 Wandleuchten für Innen- und Außenbereiche, in zwei Größen, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt. Abdeckung aus gepresstem Glas, transparent, für Versionen mit E27-Lampen. Reflektor und Kabelbox aus Aluminium. Dichtung aus Polymerschaumstoff. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 103,19* | € 130,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,69* | € 131,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,43* | € 135,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|