Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung 5m LK-Z 045.104.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilabhängung 5m LK-Z 045.104.05
Drahtseilabhängung 5m LK-Z 045.104.05
Artikel-Nr.:
     3517B-89251760
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652607
EAN/GTIN:
     4043544612830
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Drahtseilabhängung 5m LK-Z 045.104.05

Drahtseilabhängung ohne Einspeisung (1 Stück), höhenverstellbar, Deckenbefestiger für Schraubmontage, Befestigung von Drahtseilhalter mit Vierkantmutter in Profilnut

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 5000 mm
Gewicht: 0.062 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,07*
€ 31,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,16*
€ 31,36*
€ 3,90*
ab € 25,10*
€ 35,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.