Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 855-405/400-509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89165090
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-405/400-509
EAN/GTIN:
     4066966094602
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler 855-405/400-509

Aufsteck-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsleistung 5 VA
Genauigkeitsklasse 0,5
Verrechnungszwecke
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0,5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
31,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,35*
€ 173,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,312*
€ 174,562*
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 181,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,08*
€ 181,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,78*
€ 182,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-550
ab € 1,7747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.