Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH-AP-Dose T2 1xLCD/APC mit 2xLC-Pigtail IO1188670201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTTH-AP-Dose T2 1xLCD/APC mit 2xLC-Pigtail IO1188670201
FTTH-AP-Dose T2 1xLCD/APC mit 2xLC-Pigtail IO1188670201
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89091876
Hersteller:
     Idea Optical
Herst.-Nr.:
     IO1188670201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
aufputzdose weiß
aufputzdose

FTTH-AP-Dose T2 1xLCD/APC mit 2xLC-Pigtail IO1188670201

FTTH - Aufputz Dose für den Teilnehmeranschluss, kompatibel mit 60mm Befestigungsspur der UP Dosen (Schalterdosen), geeignet zur Montage auf Hutschiene (vertikale oder horizontale Befestigung), mit Kupplung 1x LC/APC duplex (inkl. Staub - und Laserschutzklappen) spleißfertig vorbestückt mit 2 LC Pigtails, IP 40, Stoßfest IK08, Thermoplastischer, halogenfreier Kunststoff (ABS), Faserkompatibilität Singlemode G.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,90*
€ 19,66*
€ 3,90*
ab € 15,75*
€ 22,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.