| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89007167 Herst.-Nr.: 2CKA001754A4832 EAN/GTIN: 4011395306192 |
| |
|
| | |
| Rahmen 4-f beschriftet 1734 NSK-914 Abdeckrahmen 4-fach mit Beschriftungsfeld - Horizontal Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 4 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 4 | Anzahl der Schaltereinsätze: | 4 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Geeignet für Einbauinstallation: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,59* | € 20,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,03* | € 21,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,12* | € 21,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,81* | € 22,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,22* | € 23,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|